DB-3-F-BR 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ 64429008

商品画像

DB-3-F-BR 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ 64429008
DB-3-F-BR 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ 64429008

表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個レンズ色色(本体)注文コード64429008品番DB-3-F-BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター

材質(本体)黄銅レンズ色耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10色(本体)パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※Y(黄)の発光色はオレンジになります。その他はレンズ色と発光色は同じです。1本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。2接続の際は極性にご注意ください。3リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする