商品画像

DB-4-FD-R 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8.4mm凸型レンズ サトーパーツ 64429139 DB-4-FD-R 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8.4mm凸型レンズ サトーパーツ 64429139

表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8.4mm凸型レンズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 注文コード64429139 品番DB-4-FD-R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は発光色3種類から選べます 他の種類を見る

丸型 レンズΦ8.3mm ドーム型レンズ 金属本体 LED 表示灯 インジケーター

材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 発光色 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5〜3.5 ナット二面幅(mm)10 色(本体)クローム パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。2接続の際は極性にご注意ください。3リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする