富士倉
富士倉の 電源(制御機器)
富士倉の 変圧・変換
富士倉の スイッチング電源
スイッチング電源
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64429436
品番
F12V-5A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
富士倉社製のチューブライト用アクセサリー。
用途
富士倉社製のチューブライトをコンセントで使用する場合に必須の電源!
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
定格出力電流(A)
5
接続
参考:チューブライト3m以下
定格出力電圧(V)
DC12