富士倉
富士倉の 電源(制御機器)
富士倉の 変圧・変換
富士倉の スイッチング電源
スイッチング電源
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64429454
品番
12V 10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
富士倉社製のチューブライト用アクセサリー。
用途
富士倉社製のチューブライトをコンセントで使用する場合に
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
定格出力電流(A)
5
接続
参考:チューブライト7m以下
定格出力電圧(V)
DC12