RGBコントロールユニット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64429488 品番L-4P-D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

富士倉社製のチューブライト用アクセサリー。

用途RGBチューブライト用。様々な色の演出をコントロール!! 電圧(V)DC12 対応機種RGBチューブライト 防水 12V 接点最大許容電流(A)2×3色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする