富士倉
富士倉の 電路支持材/支持金具
富士倉の 照明・支持金具
DC電源セット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64429506
品番
FCB-12V5A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
FCB-10L専用電源セット。家庭用電源から使用できます。
長さ(mm)
2300
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100〜240
本体質量(g)
約530
接点最大許容電流(A)
2