商品画像

DB-30-F-CRG 表示灯 LEDブラケット 角型 レンズ7×7mm フラットレンズ サトーパーツ 64429516 DB-30-F-CRG 表示灯 LEDブラケット 角型 レンズ7×7mm フラットレンズ サトーパーツ 64429516

表示灯 LEDブラケット 角型 レンズ7×7mm フラットレンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64429516 品番 DB-30-F-CRG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

角型 レンズ7×7mm フラットレンズ 樹脂本体 低背 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター

材質(本体)ポリカーボネート レンズ色 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)ポリカーボネート 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)0.8〜1.6 色(本体)クリーム パネル取付方式ワンタッチ装着 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。2接続の際は極性にご注意ください。3リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする