商品画像

F-400-01B1 ヒューズホルダー 管ヒューズ サトーパーツ 64429814 F-400-01B1 ヒューズホルダー 管ヒューズ サトーパーツ 64429814

ヒューズホルダー 管ヒューズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64429814 品番F-400-01B1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ6.4×30mm Φ6.35×30mm Φ6.35×31.8mm 筒型 はんだ付け ファストン メールタブ 187タブ バヨネット 感電防止型 C-UL VDE 94V-0

定格電圧(V)250 耐電圧AC2000V (1分間) 定格電流(A)10 材質(絶縁体)【ツマミ】PBT (UL94V-0)【本体】フェノール (UL94V-0) 取得規格UL規格・CSA規格 (C-UL)・VDE規格 端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.5) 取付板厚(mm)7.5 (MAX) ナット二面幅(mm)16 色(本体) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 色(ツマミ) 締め付け強度(N・m)1.2 (推奨締付トルク0.8N・m)
注意
※適合ヒューズ管サイズ:Φ6.4mm×30mm、Φ6.35mm×30mm、Φ6.35mm×31.8mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする