商品画像

ヒューズホルダー プリント基板用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64429848 品番F-60-C-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 パネル取り付け はんだ付け カバー付き CSA

用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-CとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります) 定格電圧(V)125 耐電圧AC1500V (1分間) 定格電流(A)5 材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2) 締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ) 取得規格CSA規格、※本体F-60-CのみUL規格品です。 端子金具はんだ付け用端子 カバー色透明 色(本体) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合ヒューズ管サイズ:Φ5.2mm×20mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする