商品画像

K-52-KE-1 メタルツマミ サトーパーツ 64429857 K-52-KE-1 メタルツマミ サトーパーツ 64429857

メタルツマミ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(本体)AG (シルバー)・B (黒) 注文コード64429857 品番K-52-KE-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はサイズ・色7種類から選べます 他の種類を見る

メタルツマミ ノブ ボリューム アルミ Φ6シャフト イモネジ

材質(本体)アルミ ねじ【止めねじ】M4 締付トルク(N・m)【止めねじ】0.5 推奨適合工具六角棒スパナ 呼び2 色(本体)AG (シルバー)・B (黒) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする