商品画像
サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 受動部品
サトーパーツの 抵抗
メタルツマミ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
EXL
色(本体)
シルバー
注文コード
64429866
品番
K-59-EXL-AG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
メタルツマミ ノブ ボリューム アルミ Φ6シャフト イモネジ
サイズ
EXL
材質(本体)
アルミ
ねじ
【止めねじ】M4
締付トルク(N・m)
【止めねじ】0.5
推奨適合工具
六角棒スパナ 呼び2
色(本体)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応