商品画像

K-59-M-AG メタルツマミ サトーパーツ 64429884 K-59-M-AG メタルツマミ サトーパーツ 64429884

メタルツマミ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 色(本体)シルバー 注文コード64429884 品番K-59-M-AG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はサイズ・色7種類から選べます 他の種類を見る

メタルツマミ ノブ ボリューム アルミ Φ6シャフト イモネジ

サイズM 材質(本体)アルミ ねじ【止めねじ】M4 締付トルク(N・m)【止めねじ】0.5 推奨適合工具六角棒スパナ 呼び2 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする