商品画像

K-350-OR モールドツマミ サトーパーツ 64429970 K-350-OR モールドツマミ サトーパーツ 64429970

モールドツマミ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64429970 品番 K-350-OR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

モールドツマミ ノブ ボリューム ナイロン Φ6シャフト コレットチャック カラーキャップ 黒本体

用途1コレットチャック式 2適合シャフト Φ6.0mm 材質(本体)ナイロン6 材質(キャップ)ナイロン6 キャップ色オレンジ 締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.4以下(M4ねじ) 推奨適合工具プラスドライバー 軸径6mm (+No.2) 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする