※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 受動部品
サトーパーツの 抵抗
モールドツマミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64430085
品番
K-8000-L-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
モールドツマミ ノブ ボリューム フェノール Φ6シャフト イモネジ カラーアルミプレート
色
【スピンプレート】青
サイズ
L
材質(本体)
フェノール
ねじ
【止めねじ】M3
締付トルク(N・m)
【止めねじ】0.3
推奨適合工具
六角棒スパナ 呼び1.5
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応