※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-8000-M-AG モールドツマミ サトーパーツ 64430128 K-8000-M-AG モールドツマミ サトーパーツ 64430128 K-8000-M-AG モールドツマミ サトーパーツ 64430128

モールドツマミ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64430128 品番 K-8000-M-AG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

モールドツマミ ノブ ボリューム フェノール Φ6シャフト イモネジ カラーアルミプレート

【スピンプレート】シルバー サイズM 材質(本体)フェノール ねじ【止めねじ】M3 締付トルク(N・m)【止めねじ】0.3 推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする