※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
サトーパーツの AV取付用品
サトーパーツの ヒューズ
サトーパーツの 平型ヒューズ
ブレードヒューズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
64430259
品番
F-1500-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ブレードヒューズ オートヒューズ 自動車用 低背 LPBF 省スペース
仕様
定格遮断電流:1000A
適合規格
ISO 8820-9
定格電流(A)
2
材質(絶縁体)
ナイロン
色(絶縁体)
グレー
絶縁抵抗
DC58V
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1ブレードヒューズホルダー用。 2PSE(電気用品安全法)は対象外です。装着したブレードヒューズを取り外す際はヒューズプラーをご使用ください。ヒューズプラーは別売となります(1袋2個入り) 発注型番:SA-2020-P