※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
サトーパーツの 電源(制御機器)
サトーパーツの 遮断
サトーパーツの ヒューズ
管ヒューズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(25個)
注文コード
64430304
品番
FG-10-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
管ヒューズ ガラス B種 普通溶断型 Φ5.2×20mm PSE
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
3
寸法(Φ×mm)
5.2×20
遮断電流(A)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶断規格
B種 普通溶断型