製品画像
山里産業(ヤマリ)
山里産業(ヤマリ)の 検出・センサ
山里産業(ヤマリ)の センサ
山里産業(ヤマリ)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
補償導線(J熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
64430347
品番
YM-JX-15A
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥30,239
販売価格(税別)
¥
27,490
バスケットに入れる
補償導線
用途
ノイズ対策にズズメッキ銅の遮蔽を施したJ熱電対用の一般用補償導線です。
種別
補償導線
色
【被覆】黄色
仕上
5.0X3.6
構成
【心線】7本ヨリ/0.3
熱電対
J熱電対用
対数(P)
1
遮蔽
【内側】スズメッキ銅
被覆材
PVC