曜日別特売
No.121PGA(79401) 年組氏名PPフラットファイル ユニバーサルカラー PLUS(プラス)[文具] 64430374

No.121PGA(79401) 年組氏名PPフラットファイル ユニバーサルカラー PLUS(プラス)[文具] 64430374
No.121PGA(79401) 年組氏名PPフラットファイル ユニバーサルカラー PLUS(プラス)[文具] 64430374
No.121PGA(79401) 年組氏名PPフラットファイル ユニバーサルカラー PLUS(プラス)[文具] 64430374
No.121PGA(79401) 年組氏名PPフラットファイル ユニバーサルカラー PLUS(プラス)[文具] 64430374
No.121PGA(79401) 年組氏名PPフラットファイル ユニバーサルカラー PLUS(プラス)[文具] 64430374
No.121PGA(79401) 年組氏名PPフラットファイル ユニバーサルカラー PLUS(プラス)[文具] 64430374
No.121PGA(79401) 年組氏名PPフラットファイル ユニバーサルカラー PLUS(プラス)[文具] 64430374
No.121PGA(79401) 年組氏名PPフラットファイル ユニバーサルカラー PLUS(プラス)[文具] 64430374

年組氏名PPフラットファイル ユニバーサルカラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
クリーム色
内容量1冊注文コード64430374品番No.121PGA(79401)
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

色覚障がいでも色が識別できるフラットファイル。
カラーユニバーサルデザインを採用。
【教育現場】教科や学年ごとのファイリングに
【企業内】案件管理や個人用ファイルに
1.識別しやすいユニバーサルカラーを採用
2.色名を表示することで、誰もが同じ色名で認識できる
3.水や汚れに強いPP素材を使用

仕様PP製フラットファイル材質表紙:40%再生プロピレン(PP) とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)クリーム色サイズA4サイズタイプタテ種類フラットファイル外形寸法(mm)W 18×D 230 ×H 307収納枚数180枚穴数2穴穴間隔(mm)80入数1冊グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする