年組氏名PPフラットファイル ユニバーサルカラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 64430399 品番 No.121PGA(79403)
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

色覚障がいでも色が識別できるフラットファイル。
カラーユニバーサルデザインを採用。
【教育現場】教科や学年ごとのファイリングに
【企業内】案件管理や個人用ファイルに
1.識別しやすいユニバーサルカラーを採用
2.色名を表示することで、誰もが同じ色名で認識できる
3.水や汚れに強いPP素材を使用

仕様PP製フラットファイル 材質表紙:40%再生プロピレン(PP) とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) 青色 サイズA4サイズ タイプタテ 種類フラットファイル 外形寸法(mm)W 18×D 230 ×H 307 収納枚数180枚 穴数2穴 穴間隔(mm)80 入数1冊 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする