学び直し ノート スキルイン Skill in

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 64430487 品番 CFSA5Y
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

それぞれのスキルを学んでいた方々の声をもとに科目に合った罫線展開
ベーシックスキル 7mm横罫 シンプルな横罫であらゆる勉強シーンへ
デジタルスキル 5mm方眼罫 デジタルの構造を理解・作成する際に使いやすい方眼罫
デザインスキル 5mmドット方眼 デザインやアイディアスケッチで使い勝手の良いドットグリッド
ランゲージスキル 7mm横罫(マージン罫入) 問題番号を記入したり単語帳にもできるマージン罫入り
ライセンス 6.5mm方眼罫 図解しやすい方眼罫かつ問題番号を記入できるよう左側に余白入り
スケジュール 記入式ウィークリー 1日が3分割になっており勉強・仕事・プライベートと分けやすい仕様
社会人の学び直しのための科目分けノート
ノートメーカーのノウハウを活かしたオリジナル筆記用紙
大人が使うボールペン・シャープペン、どちらでも書きやすいオリジナル用紙

仕様ベーシックスキル 種別A5 / Basic 寸法(mm)148×210 サイズA5 枚数40 7mm罫×25行 止罫 罫幅(mm)7 入数1冊 製本糸綴じ製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする