CFSA5D 学び直し ノート スキルイン Skill in 日本ノート 64430505

CFSA5D 学び直し ノート スキルイン Skill in 日本ノート 64430505
CFSA5D 学び直し ノート スキルイン Skill in 日本ノート 64430505
CFSA5D 学び直し ノート スキルイン Skill in 日本ノート 64430505
CFSA5D 学び直し ノート スキルイン Skill in 日本ノート 64430505
CFSA5D 学び直し ノート スキルイン Skill in 日本ノート 64430505
CFSA5D 学び直し ノート スキルイン Skill in 日本ノート 64430505
CFSA5D 学び直し ノート スキルイン Skill in 日本ノート 64430505
CFSA5D 学び直し ノート スキルイン Skill in 日本ノート 64430505

学び直し ノート スキルイン Skill in

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズA5
枚数40
5mmドット方眼
内容量1冊注文コード64430505品番CFSA5D
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

それぞれのスキルを学んでいた方々の声をもとに科目に合った罫線展開
ベーシックスキル 7mm横罫 シンプルな横罫であらゆる勉強シーンへ
デジタルスキル 5mm方眼罫 デジタルの構造を理解・作成する際に使いやすい方眼罫
デザインスキル 5mmドット方眼 デザインやアイディアスケッチで使い勝手の良いドットグリッド
ランゲージスキル 7mm横罫(マージン罫入) 問題番号を記入したり単語帳にもできるマージン罫入り
ライセンス 6.5mm方眼罫 図解しやすい方眼罫かつ問題番号を記入できるよう左側に余白入り
スケジュール 記入式ウィークリー 1日が3分割になっており勉強・仕事・プライベートと分けやすい仕様
社会人の学び直しのための科目分けノート
ノートメーカーのノウハウを活かしたオリジナル筆記用紙
大人が使うボールペン・シャープペン、どちらでも書きやすいオリジナル用紙

仕様デザインスキル種別A5 / Design寸法(mm)148×210サイズA5枚数405mmドット方眼罫幅(mm)5入数1冊製本糸綴じ製本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする