おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の 純綿軍手
デラックスG 純綿軍手 日本製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
64430669
品番
651
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
綿100%だけの糸を使用した軍手。汗を吸いやすく、ベタつきにくく肌にもやさしい天然繊維。
ゲージ数
7
サイズ
フリー
質量(g/ダース)
1000
用途
ワーキング・アウトドア
材質
綿100%
質量(g)
約1,000
入数(双)
12
機能
吸汗速乾
全長(cm)
約25
糸本数(本)
13本編
中指長(cm)
約8
手のひらまわり(cm)
約19
生産国
日本
手の平幅(cm)
9.5