ハトシカG 純綿軍手 JIS規格 日本製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード64430687 品番658
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

綿100%だけの糸を使用した軍手。汗を吸いやすく、ベタつきにくく肌にもやさしい天然繊維。

ゲージ数7 サイズフリー 質量(g/ダース)750 用途ワーキング・アウトドア 材質綿100% 質量(g)約750 入数(双)12 機能吸汗速乾 全長(cm)約23 糸本数(本)5本編 中指長(cm)約8 手のひらまわり(cm)約19 生産国日本 手の平幅(cm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする