おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の 綿混・混紡軍手
福の花 綿混軍手 日本製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
64430705
品番
660
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
綿、ポリエステル、レーヨンその他(トクボー)など違う種類の繊維を混ぜ合わせた糸で編まれた手袋。綿の混率が高く、綿の風合いに近く使いやすい柔らかさ。
サイズ
フリー
全長(cm)
約23.5
中指長(cm)
約8
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
約18
材質
ポリエステル・綿・その他
質量(g/ダース)
750
ゲージ数
7
入数(双)
12
用途
ワーキング・アウトドア
糸本数(本)
5