曜日別特売
769F T27 40 100X15 フラップディスク 769F 3M(スリーエム) 64430723

769F T27 40 100X15 フラップディスク 769F 3M(スリーエム) 64430723
769F T27 40 100X15 フラップディスク 769F 3M(スリーエム) 64430723
769F T27 40 100X15 フラップディスク 769F 3M(スリーエム) 64430723
769F T27 40 100X15 フラップディスク 769F 3M(スリーエム) 64430723
769F T27 40 100X15 フラップディスク 769F 3M(スリーエム) 64430723
769F T27 40 100X15 フラップディスク 769F 3M(スリーエム) 64430723
769F T27 40 100X15 フラップディスク 769F 3M(スリーエム) 64430723
769F T27 40 100X15 フラップディスク 769F 3M(スリーエム) 64430723

フラップディスク 769F

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度#40
内容量1箱(10枚)注文コード64430723品番769F T27 40 100X15
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

基材が適度に丈夫で、研磨力が長く持続するため、仕事量の多い鉄系材料の研磨に適しています。
クッション性があり、深キズを生じにくく、誰にでも使いやすい研磨ディスクです。
3M独自の精密成型砥粒が優れた研磨力を発揮します。

用途一般鋼の溶接ビード除去、切削加工後の研磨仕上げ、面取り加工、バリ取り用として粒度#40外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合材一般鋼材質精密成型セラミック砥材質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320]羽根枚数60枚アズワン品番64-8946-52羽根の長さ(mm)25
注意
この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品説明動画

3M フラップディスク 769Fの特徴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする