キャリングPCケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64430740 品番 LF001BE
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

肩掛け・腕掛けで持ち運べる
撥水ノートPCケース
肩掛け・腕掛けできるクッション入りのロング持ち手
雨や汚れに強い撥水生地・止水ファスナー使用
〜14インチパソコン・A4ファイルが収納可能なサイズ
多機能8ポケットで仕事道具をまとめて収納できる
持ち手を収納してインバッグとして使用可能

仕様収納可能サイズ目安:(ノートPC)H230×W340×D25mm 材質ナイロン、ポリエステル、合成皮革(PU)、PE、EVA、PP カフェベージュ サイズ〜14インチパソコン 質量(g)270 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×245×30 特性撥水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする