油性ボールペン Calme 単色 0.35mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64430785 品番 BXA103P-A
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

使う人はもちろん、周りの人にも心地よい さりげなく気遣うボールペン
ボールペンの「カチカチ」というノック音。
多くの人が気になっていたこの音をカルムは大幅に低減しました。
その上ノック感もソフトで優しい。
「書くこと」に向き合い、考え抜かれた設計で日々の筆記をそっと支えます。
カルムは使う人も周りの人も、穏やかな気持ちで使える、人を中心に考えたあたらしいボールペンです。

材質PP、PC、エラストマー ピンク シリーズCalme 方式ノック式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×140×11 インク色 先端ボール径(mm)0.35 色(軸)ピンク 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする