油性ボールペン Calme 多機能 0.35mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64430855 品番 BXAW333H
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

使う人はもちろん、周りの人にも心地よい さりげなく気遣うボールペン
ボールペンの「カチカチ」というノック音。
多くの人が気になっていたこの音をカルムは大幅に低減しました。
その上ノック感もソフトで優しい。
「書くこと」に向き合い、考え抜かれた設計で日々の筆記をそっと支えます。
カルムは使う人も周りの人も、穏やかな気持ちで使える、人を中心に考えたあたらしいボールペンです。

材質PP、PC、エラストマー、POM 方式ノック式 芯径(mm)(ボールペン)0.35、(シャープ)0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×147×12 インク色黒、赤 先端ボール径(mm)0.35 色数2色 色(軸)ベージュ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする