画像準備中

ラム(万能用) イージーコーター(スモールローラー)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) ローラーサイズ(inch)6 ローラーサイズ(mm)20 注文コード64431029 品番903-E20L-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はローラーサイズ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群
腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適
アクリル繊維の混紡によりキメの細かい美しい仕上がり

毛丈(mm)20 適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性、アクリルエナメル 主な用途外装用 ローラーサイズ(inch)6 用途外装全般 サイズスモール 材質(ローラー部)ポリエステル、ナイロン、アクリル ローラーサイズ(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48794776
2025-10-28
用途:
屋根外壁塗装
建設業・工事業

ネタの含みがよく作業効率がいいです。毎回リピートしています。

対象商品:
48794767
2020-03-27
用途:
駐車場のライン引きに使用
建設業・工事業

ネタのふくみも良く大変塗りやすい ライン引きに適した専門のローラーがあると助かります。

対象商品:
48794776
2016-08-18
用途:
家の外壁塗装
サービス業

外壁塗装にはプロも使っているだけあって、スムースに塗る事ができ、満足しています。

対象商品:
48794776
2015-01-13
用途:
外壁塗装
株式会社 正美装 様

初めに毛が抜けるので改善出来ればいいですね。
値段も安くなれば買いやすいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする