ドアウインドウガーニッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64431090 品番572324
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ジェネレーションキャンター/ブルーテックキャンター/’20キャンター(H14.7〜)に対応したメッキガーニッシュ
ドアモールを一気に引き締めます!
フロント・センター・リアそれぞれR/Lの3点分割6点セット!!!
貼り付けるだけの簡単施工!!

用途外装パーツ 付属品両面テープ(本体取付済)/汚れ落とし用アルコールパッド 材質樹脂/クロームメッキ 取付方式貼付式 適合車種ふそう2t:ジェネレーションキャンター(H14.7〜H22.10)/ブルーテックキャンター(H22.11〜R2.10)/'20キャンター(R2.11〜) 容量(GB)GB'20キャン
注意
※粘着力が低下する恐れがございますので、取付前には必ず施行面を脱脂クロスやシリコンオフ等でしっかり脱脂を行って下さい
※年式/型式等での適合照会は行っておりません。必ず実際のお車車種をご確認の上お求めください
※適合間違いによる返品はお受け致しかねます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする