付属品
HDMI-A - Micro-HDMI ビデオケーブル×1
USB Type-C ビデオケーブル×1
USB-C(メス) - USB-A(オス) アダプター×1
クイックリリーススタンド II ×1
収納ケース(14A6)×1
仕様
●DC IN ポート:5V入力電流に対応●JAN:4718785842451●ドットピッ チ:0.157mm (H) ×0.157mm (V)●ビデオ解像度:1920×1200(60Hz);1920×1080(60/59.94/50Hz);1680×1050(60Hz);1600×1024(60Hz);
1600×900(60Hz);1440×900(60Hz); 1366×768(60Hz);1280×800(60Hz); 1024×768(60Hz);1024×640(60Hz);800×600(60Hz);640×480(60Hz)●定格電圧/電流:5V---1.2A●消費電力-オフ:<0.2W●消費電力-スタンバイ:<0.3W●表示エリア:301.6mm×188.5mm (WxH)●視野角(水平/垂直):178°(H)/178°(V)(CR>10)
オプション
別売:M1S4 スタンド、クイックリリース壁掛け金具(VESA 75)、USB Type-C ビデオと独立電源Yケーブル(0.5m)
USB Type-C ビデオケーブル(2m)、HDMI-A - micro-HDMI ビデオケーブル(2.1m)、USB-A(Dual) - USB-C 電源ケーブル(2.5m)
接続
micro-HDMI ×1
USB Type-C (DP1.2) ×1
DC IN ×1
使用環境条件
動作 :0〜50℃;湿度:20〜90%RH
保管:-20〜60℃;湿度:10〜90%RH
質量(g)696
消費電力(W)6
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×215×7.1〜17.3
コントラスト比1200:1(標準)
解像度1920×1200
応答速度12.5 ms
接続端子micro-HDMI×1、USB Type-C (DP1.2)×1、DC IN×1
スピーカーなし
色(本体)黒 (表)、勝色 (裏)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、IEC-62368-1
アスペクト比16:10
オーディオ出力なし
モニターサイズ14インチワイド
最大表示色16.2M Colors
輝度(cd/m2)250(Typical)