内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64431144 品番 WDS400T2R0A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

WD Red SA500 NAS SATA SSDを使用するとNASシステムのパフォーマンスと応答性を向上できます。
お使いのNASシステムが常時稼働されているなら、信頼性の高いドライブが欠かせません。
WD Red NAS SATA SSDは一般的なSSDとは異なり、24時間365日常時稼働での使用向けに設計テストされています。

仕様●Random Read:Up to 87,000●Random Write:Up to 83,000●シーケンシャル書き込みパフォーマンス:Up to 520MB/s●シーケンシャル読み取りパフォーマンス:Up to 560MB/s●フォームファクター:2.5インチ●耐久性 (TBW):2500●製品番号:WDS400T2R0A 質量(g)34.6 インターフェースSATA3 SATA 6Gb/s 保証期間5年 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする