商品画像
ベッセル
ベッセルの 空圧工具(切断・曲げ)
ベッセルの エアーニッパー
エアーニッパー角型レバーなし センサー付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64431178
品番
GT-NS20SR
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ピストンに配置したマグネットをセンサーが感知し、動作を信号で取り出せます
センサーは1本付属。
別売のセンサーをもう一本つけることで「ブレードの開閉」をそれぞれ感知することができます
用途
樹脂ゲートの切断、金属線の切断など
トラスコ品番
661-4568
セット内容
本体…1、L型センサー…1
材質
本体:アルミ
幅(mm)
129
奥行(mm)
45
切断能力(mm)
硬質樹脂:5、軟質樹脂:7、鉄線:2、銅線:2.6
使用空気圧力(MPa)
統合:0.5〜0.6
空気消費量(cm
3
/回)
230