商品単体画像

高圧絶縁抵抗計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 64431205 品番 KEW3125B(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

成極指数 (PI) と誘電吸収比 (DAR) を自動計算表示
表示値のフラツキを軽減するフィルタ機能搭載
G端子接地方式による絶縁抵抗測定が可能
出力電圧・オートディスチャージ電圧をモニター表示
大型ディスプレイ (バーグラフとバックライト付き)
国際安全規格 IEC 61010-1 CAT W 300V / CAT V 600V 準拠

付属品7165A (ラインプローブ)、7264 (アースコード)、7265 (ガードコード)、8019 (先端フック)、9205 (ハードケース)、単2形アルカリ乾電池×8、取扱説明書 仕様定格測定電流:(250V)0.25MΩ負荷にて 0.7mA以上・0.9mA以下、(500V)0.5MΩ負荷にて 0.8mA以上・1mA以下、(1000V)1MΩ負荷にて 1mA以上・1.2mA以下、(2500V)2.5MΩ負荷にて 1mA以上・1.2mA以下、(5000V)5MΩ負荷にて 1mA以上1.2mA以下●開放回路電圧:(250V)DC 250V/-10〜10%以内、(500V)DC 500V/-10〜20%以内、(1000V)DC1000V/-0〜20%以内、(2500V)DC 2500V/-0〜20%以内、(5000V)DC5000V/-0〜20%以内 質量(kg)約1.9(乾電池含む) 測定範囲【絶縁抵抗計】(250V)0〜100MΩ、(500V)0〜99.9MΩ・80〜1000MΩ、(1000V)0〜99.9MΩ・80〜999MΩ・0.8〜2GΩ、(2500V)0〜99.9MΩ・80〜999MΩ・0.8〜9.99GΩ・8〜100GΩ、(5000V)0〜99.9MΩ・80〜999MΩ・0.8〜9.99GΩ・8.0〜99.9GΩ・80〜1000GΩ、【電圧計】AC:30〜600V(50/60Hz)、DC:±30〜±600V 適合規格IEC 61010-1 CAT W 300V/CAT V 600V 汚染度2 使用電池単2形アルカリ乾電池LR14(1.5V)×8本 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×226×100 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×226×100 確度【絶縁抵抗計】(250V)±5%rdg±3dgt 、(500V)±5%rdg±3dgt 、(1000V)±5%rdg±3dgt、(2500V)±5%rdg±3dgt 、(5000V)±5%rdg±3dgt・±20%(100GΩ以上)、【電圧計】±2%rdg±3dgt 短絡電流(mA)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書付き
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする