商品画像

238HW2 ハズセルボールインパクタ ベッセル 64431230 238HW2 ハズセルボールインパクタ ベッセル 64431230 238HW2 ハズセルボールインパクタ ベッセル 64431230 238HW2 ハズセルボールインパクタ ベッセル 64431230

ハズセルボールインパクタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64431230 品番238HW2
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

叩くと12°回るインパクタ機能の差替えボールグリップ
強力な打撃で固いネジを一気にゆるめます
大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)
ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。

用途硬くて丈夫な箇所のネジはずしに トラスコ品番659-7241 セット内容ボールインパクタグリップ…1、ハズセルビット(+)2x100…1 材質本体:CA+TPE ビット:ビット材 全長(mm)105 商品構成セット品 刃先2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-15
用途:
農機具メンテ

機器の隙間にあるネジを外そうとしたが たたく分の余裕がなく、150mmなど長いビットがあれば良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする