画像準備中

ブレーカ補修パーツ 端子ねじ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種サーキットブレーカ(現行品):-/サーキットブレーカ(従来品):-/漏電ブレーカ(現行品):GK58WN・53WN、GK58WN-MGU、GK53WN-MGU/電ブレーカ(従来品):-/開閉器・端子台(現行品):-/開閉器・端子台(従来品):- 注文コード64431256 品番X8-207
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は適合機種など20種類から選べます 他の種類を見る
適合機種サーキットブレーカ(現行品):-/サーキットブレーカ(従来品):-/漏電ブレーカ(現行品):GK58WN・53WN、GK58WN-MGU、GK53WN-MGU/電ブレーカ(従来品):-/開閉器・端子台(現行品):-/開閉器・端子台(従来品):- セット内容1コ入 端子ねじM5 ねじ長さL(mm)12.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64431265
2023-09-07
用途:
漏電ブレーカーの取り付け

日東の漏電ブレーカーのつぶれたM6ネジの交換に使用、ぴったり。
6本注文したら、一本ごとに包装されてきた、まとめて1袋でいいと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする