画像準備中

ブレーカ補修パーツ 端子ねじ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種サーキットブレーカ(現行品):NX51A・52A・52D、NX51GA・52GA、PNX51・52、PNX51-GA・52-GA、PNX52-CT/サーキットブレーカ(従来品):PNX52-CA100、PNX52-CA200、PNX51-GL、PNX52-GL/漏電ブレーカ(現行品):GX52A・PGX52/電ブレーカ(従来品):-/開閉器・端子台(現行品):DS32・33、NT52XA、NT32DA・32DH、NT32D10HA、NT34D10HA/開閉器・端子台(従来品):NT32D10H 注文コード64431283 品番X8-2010
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は適合機種など20種類から選べます 他の種類を見る
適合機種サーキットブレーカ(現行品):NX51A・52A・52D、NX51GA・52GA、PNX51・52、PNX51-GA・52-GA、PNX52-CT/サーキットブレーカ(従来品):PNX52-CA100、PNX52-CA200、PNX51-GL、PNX52-GL/漏電ブレーカ(現行品):GX52A・PGX52/電ブレーカ(従来品):-/開閉器・端子台(現行品):DS32・33、NT52XA、NT32DA・32DH、NT32D10HA、NT34D10HA/開閉器・端子台(従来品):NT32D10H セット内容1コ入 端子ねじM5 ねじ長さL(mm)11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64431265
2023-09-07
用途:
漏電ブレーカーの取り付け

日東の漏電ブレーカーのつぶれたM6ネジの交換に使用、ぴったり。
6本注文したら、一本ごとに包装されてきた、まとめて1袋でいいと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする