ストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64431397 品番40011010003
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

STKR FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度の取り外し可能なLEDライトを備えており、伸縮式ポールで最大10 フィート(300cm)の高さから地上を照らします。
また簡単に操作できるように、ワイヤレスリモコンが付属しており、離れた場所からでもライトを操作することができます。
伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。
ポールは2フィートから10フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。
三脚はスチールとアルミニウムで出来ており耐久性があります。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、ペグ固定用の穴も開いています。(ペグは商品に含まれません。)
ワイヤレスリモコンが付属しており、最大 50 フィート (15.2 メートル) の離れた場所からでもライトを操作することができます。
またリモコンは三脚の下(端部)に磁石で収納できるので便利です。
外部デバイス充電ポートを装備。大容量の 14,000mAh 容量のバッテリーを搭載しており、モバイル パワーバンクとしても使用できます。
製品特長
・最大出力2600ルーメン
・0〜100%調光機能
・最大50フィート(15.2m)から操作できるワイヤレスリモコン
・USBパワーバンク搭載(外部デバイス充電ポート)
・目に優しい赤色LEDモード搭載
・耐久性のあるスチール+アルミ製三脚
・充電用 USB Type-Cコネクタ
・14000mAh リチウムイオン電池(18650(7ea) )
・耐候性(IP54防水等級)
・電池込みの重量わずか1.98kg
ライト仕様
-フラッドライト-
【白色ライト】
白色 COB LED : 2600ルーメン(lm)
ビーム距離 : 30m(最大)
色温度 : 5400K(昼白色)
【赤色ライト】
赤色 SMD LED
ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介
ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメン
ストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン
ストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン

用途
〔用途〕
アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。
・屋外でのアクティビティに!
・ガレージでの作業時に!
レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。
仕様●充電電圧(V/A):5/1〜3(最大 3.6A)●外部電源出力:モバイルパワーバンクとして使用可能、出力電圧 : 5V、出力アンペア : 2A●耐衝撃性(m):1●連続点灯時間(目安):6〜72●重量(kg)※バッテリー含む:1.98 材質本体:アルミニウム、三脚:アルミニウムおよびスチール、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバー バッテリー14000mAh リチウムイオン電池パック(7 ea 18650セル) 充電時間(時間)約7(USB充電時) 電源タイプ充電 充電方式USB-C ポート経由 使用場所屋内/屋外 明るさ(Lm)2600 防水性IP54 収納時寸法(cm)63.5×7.6×7.6 電球の種類LED 使用時寸法(cm)304.8×61×68.5
注意
※ 充電器(ACアダプター)は付属しません。 お持ちのACアダプターなどで充電してください。
※ 付属のケーブルは USB(Type-A)[オス] - USB(Type-C)[オス]となります。
※ ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
※ 高輝度LEDを使用しています。目を痛める原因となりますので、長時間至近距離でLEDの光を見続けないでください。
※ 落雷の危険があるため、雷雨時には使用しないでください。雷雨が近づく前にライトの使用を中止してください。
※ 雷雨時に屋外で使用していた場合は、ライトの近くに立たないでください。避雷針として機能する可能性があるため、ライトからは安全な距離を保ってください。また雷に対する安全対策を講じてください。
※ 使用中また使用後は、ライト部分が非常に熱くなることがあります。燃えやすいものや溶けやすい物が触れないように注意してください。また火傷に注意してください。
※ 改造や分解はしないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,650 / 税込 ¥1,815
北海道地方数量1につき ¥1,650 / 税込 ¥1,815
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする