日東工業
カバースイッチ 補修パーツ 開閉器ヒューズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
適合機種
現行品:CKS 2P 60A・3P 60A、従来品:CKL 2P 60A・ 3P 60A、CBS 2P 60A・3P 60A
注文コード
64431509
品番
X8-604
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
現行品:CKS 2P 60A・3P 60A、従来品:CKL 2P 60A・ 3P 60A、CBS 2P 60A・3P 60A
セット内容
1コ入
定格電流(A)
40
取付寸法A(mm)
55
取付寸法B(mm)
7