日東工業
カバースイッチ 補修パーツ 開閉器ヒューズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(3個)
適合機種
現行品:CKS 3P 15A、従来品:CBS 3P 15A
注文コード
64431649
品番
X8-622
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
現行品:CKS 3P 15A、従来品:CBS 3P 15A
セット内容
3コ入
定格電流(A)
15
取付寸法A(mm)
35
取付寸法B(mm)
4.2