日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
カバースイッチ 補修パーツ 開閉器ヒューズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
適合機種
現行品:CKS 3P 60A、従来品:CKL 3P 60A、CBS 3P 60A
注文コード
64431676
品番
X8-625
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
現行品:CKS 3P 60A、従来品:CKL 3P 60A、CBS 3P 60A
セット内容
3コ入
定格電流(A)
60
取付寸法A(mm)
55
取付寸法B(mm)
7