曜日別特売
K50(16mm) Composite Strap Composite Strap 64431737

K50(16mm) Composite Strap Composite Strap 64431737
K50(16mm) Composite Strap Composite Strap 64431737
K50(16mm) Composite Strap Composite Strap 64431737
K50(16mm) Composite Strap Composite Strap 64431737
K50(16mm) Composite Strap Composite Strap 64431737
K50(16mm) Composite Strap Composite Strap 64431737

Composite Strap

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(2巻)材質ポリエステル注文コード64431737品番K50(16mm)
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

従来の重量のある製品を輸送固定するときに使用されてきた帯鉄・ワイヤー・ラッシングベルトなどを使用されてきましたが、高強度のポリエステル繊維で作られた、コンポジットストラップは、高い強度と柔軟な素材で出来ている為、作業者の安全と商品のキズなどを防ぐことができ安心して使用する事ができるベルトです。(TUV)テスト証明書有り。

用途
商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定
適合バンド幅(mm)16mm材質ポリエステル引張荷重(daN)480(690kgf)
注意
※コンポジットストラップは、専用のバックルと引き締め機が必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする