仕様取付車種:プロボックス、サクシード、ファミリアバン等※車種年式等は必ずデータシステムホームページにてご確認ください
セット内容カメラ本体(ケーブル長4m)、カメラカバー、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(6cm)、正像/鏡像切替コネクタ、ウォッシャーノズル、取り付け部材一式、保証書(ユーザー登録カード付属)
材質カメラカバー:ウレタン製、ボディ:アルミ合金
寸法(mm)カメラカバー:W69×H59×D37、カメラ部露出部:Φ26×D11、カメラ部埋め込み部:Φ23×D15
有効画素数約32万画素
解像度水平:450TV本
防塵防水性能IP67準拠
色(本体)艶消し黒塗装
画角水平110°垂直80°
カメラ仕様1/4インチCMOS、正像/鏡像(ガイドライン表示なし)