セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 書庫・金庫・ロッカー
セーフラン安全用品の キーボックス・名札掛け
セーフラン安全用品の キーボックス
キーボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64431774
品番
J2634-48
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
用途
鍵管理、保管、整理に。
付属品
キータグ48個(青、黄、緑、ピンク各12個)、本体用鍵2本、壁設置用ネジセット、簡易+ドライバー1本
寸法(mm)
305x385x50
色
アイボリー
材質(本体)
スチール(表面防さび処理)
本体質量(kg)
約3
収納本数(本)
48
ホルダー数
48
注意
※注意!本体鍵を紛失されても、合鍵の作成はできませんのでご注意ください。