用途ランドリーバスケット、ワイヤーバスケット、洗濯かご、洗濯物いれに。シンプル、おしゃれ、ワゴンやランドリーラックとして。
付属品キャスター×4、ナット×4、ワッシャー×8、スパナ(大)×1、スパナ(小)×1
材質本体/スチール(粉体塗装)、取っ手/積層材
寸法(mm)持ち手幅間:50
質量(kg)2.46
色グリーン
高さ(mm)(積み重ね時)2段:600、3段:715、4段:835
タイプ組立式
寸法(幅W×奥行D)(mm)キャスター間:270×150
寸法(幅W×高さH)(mm)持ち手:325×190
耐荷重(kg)10
キャスター4個(ストッパーなし)
内寸(mm)上部:幅405×奥行295、下部:幅355×奥行240、深さ360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425× 335× 490
組立時間約10-20分
すきま(mm)床からかご底まで:100