JU-03 純水器 ピュアニッシュプロ グリーンライフ 64431844 JU-03 純水器 ピュアニッシュプロ グリーンライフ 64431844 JU-03 純水器 ピュアニッシュプロ グリーンライフ 64431844 JU-03 純水器 ピュアニッシュプロ グリーンライフ 64431844 JU-03 純水器 ピュアニッシュプロ グリーンライフ 64431844 JU-03 純水器 ピュアニッシュプロ グリーンライフ 64431844

純水器 ピュアニッシュプロ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合[蛇口]横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓 注文コード64431844 品番JU-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は適合など4種類から選べます 他の種類を見る

水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の吹上を不要にします。
そのため、洗車時間の短縮にもなります。
車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能!
クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。
お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。

用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等 適合[蛇口]横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓 材質本体:PP-GF・ABS・TPE、TDSメーター/蛇口コネクター/ホースコネクター:ABS、補助ホース:軟質塩化ビニル 質量(kg)9.8 アッシュグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.4×30×78.8 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
取扱説明書:(4.89MB)
注意
※既に発生している水シミを除去できるものではありません。水シミの発生を防ぐことが出来るものとなります。
※必ず水道水を使用してください。
※ご使用後は必ずコックで止水してください(上下2箇所)。
※ご使用前にTDSメーターで測定し、必ず0ppmであることを確認してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-31
用途:
洗車のために購入
製造業

シングルフィルターを2連繋げて使用しておりましたが、効率が悪いのでプロ用の購入に踏み切りました。3連フィルターの方が効率が良いので満足しています。

1人が参考にしています
2025-10-04
用途:
洗車・ビル清掃
サービス業

本当に0ppmになるか不安だったが無事0ppmに。
洗車が楽になり他サイズも追加購入。
あとはどれくらい持つのか。交換用カートリッジがもう少し安いと尚良い。

対象商品:
08165985
2025-02-26
用途:
洗車
テス株式会社 様 (その他業種)

洗車が楽になりました。
TDSの確認として、純水器の出入口にTDSモニターを設置しました。

対象商品:
15625909
2024-08-11
用途:
乗用車の洗車
有限会社 キムラプラン 様

乗用車の洗車に使用してました。
本体の上蓋が、水圧に負けてしまい割れて使用不能に。
イオン交換樹脂も新たに購入していたので、痛い出費となってしまいました。

4人が参考にしています
対象商品:
15625909
2023-10-25
用途:
洗車時
有限会社進光 様 (建設業・工事業)

商品は、良いが頻繁に使う人にはコスパが悪い。
濾過材が安ければなお良い。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする