ND-610N グリーン台車 スーパーメイト 64431878

※商品単体

ND-610N グリーン台車 スーパーメイト 64431878
ND-610N グリーン台車 スーパーメイト 64431878
ND-610N グリーン台車 スーパーメイト 64431878

グリーン台車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台均等耐荷重(kg)200注文コード64431878品番ND-610N
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

天板のプラスチックにペットボトルキャップが393個リサイクルされた環境配慮型の台車

用途荷物の運搬幅(mm)570グリーン車輪径(Φmm)100高さ(mm)945材質(本体)スチール奥行(mm)910材質(キャスター)ゴム(前輪)、ウレタン(後輪)加工PPコーティング(表面)材質(天板)硬質ポリプロピレン均等耐荷重(kg)200自重(kg)13ネスティング190mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき5,800/税込6,380
沖縄地方数量1につき9,900/税込10,890
離島数量1につき9,900/税込10,890
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする