高圧温水洗浄機/AHCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64431965 品番 AHC-22HC7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800

高圧温水噴射が、油のこびりつき、ガンコな汚れを落とし、冬場の水抜きが簡単です。
ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。
ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。

吐出水量(L/h)(理論)900 吐出圧力(MPa)8 質量(kg)153 高圧ホース(m)3/8B×10 周波数(Hz)50 電源(V)3相200 温度(℃)(温水)30〜80 電動機(kW)2.2 電気容量(A)15 種類(高圧ポンプ)プランジャポンプ、(ボイラー)貯湯式ステンレスボイラー 使用燃料白灯油 燃料消費量(L/h)4.5〜5 燃料タンク容量(L)35(ゲージ付) 給水方式Φ16水道直結(竹の子付)式 ノズルJJG100-30(AHC15〜37HC7専用) キャブタイヤコード(m)10 長さ(m)885 幅(m)885 高さ(m)1211 用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。 仕様モーター過負荷保護装置、空焚防止装置、炎監視装置、電磁ポンプ空運転防止機構、水抜きバルブ、凍結防止ヒーター、排気口防雨機構、一点式吊り上げ用フック、燃料切れ自動検知機構
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
北海道地方数量1につき ¥45,000 / 税込 ¥49,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする