ステンレス光
ステンレス光の ゴミ箱
ステンレス光の 集積保管用ゴミ箱
オールステンレス製ゴミBOX(ワンニャンカア)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
334
注文コード
64432087
品番
BH-90
参考基準価格(税別)
¥81,600
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で錆びにくい!お手入れ簡単!通気性抜群!
カラスなどの被害からゴミをお守りします
組立不要
材質
オールステンレス
質量(kg)
24
容量(L)
334
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×500×850-700
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納の目安
約5袋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません